Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - VarPlus Logic VPL12 - régulateur - 12 contacts sortie - VPL12NW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - VarPlus Logic VPL12 - régulateur - 12 contacts sortie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 90...550 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708377

Réf. Sonepar

01887770837

Réf. Fournisseur

VPL12NW

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

90...550 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

6 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:

6 A

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

0...0 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

144 mm

profondeur:

59 mm

hauteur:

144 mm

Réemploi - Varlogic - Contrôleur de puissance - régulateur - VPL12 - 12 contacts sortie - équipement PFC - Protocole Modbus - RS485 - écran LCD

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric