Schneider Electric - Reconditionné - VarPlus Logic VPL6 - régulateur - 6 contacts sortie - VPL06NW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 90...550 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487708360
Réf. Sonepar
01887770836
Réf. Fournisseur
VPL06NW
Marque
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
90...550 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
6 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:
6 A
abaissement de la consommation d'énergie:
0...0 %
abaissement de la puissance apparente:
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive:
0...0 kvar
abaissement de la tension du secteur:
0 V
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
largeur:
144 mm
profondeur:
59 mm
hauteur:
144 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


