Non retournable

Schneider Electric - Reconditionné - VarPlusCAN condensateur SDY 25kvar 400V - BLRCS250A300B40W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - VarPlusCAN condensateur SDY 25kvar 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • capacité - 165.9 µF

  • tension nominale (Un) - 380...415 V

  • diamètre - 90 mm

  • capacité 2 - 0 µF

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487708353

Réf. Sonepar

01887770835

Réf. Fournisseur

BLRCS250A300B40W

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

capacité:

165.9 µF

tension nominale (Un):

380...415 V

diamètre:

90 mm

capacité 2:

0 µF

avec borne à ficher:

Non

longueur:

308 mm

Reconditionné - VarPlusCAN condensateur SDY 25kvar 400V

Les Atouts de l'article:

Les condensateurs EasyLogic PFC sont conçus pour fonctionner dans des réseaux légèrement pollués avec des réacteurs désaccordés. Ces condensateurs sont utilisés dans des conditions de fonctionnement standard et en l'absence de charges non linéaires significatives. Ces condensateurs sont le bon choix pour maximiser les économies dans un système électrique stable. Ce condensateur fournit une puissance de sortie nominale de 25 kVar à 400 V CA, 50 Hz. Fixation assurée par une borne ClampTite. Ce composant est conforme aux normes IEC 60831-1 et IEC 60831-2. Le poids du produit du boîtier est de 2,5 kg.



Quelques mots du fabricant :

  • Condensateur PFC de basse tension pour application standard
  • Application de service standard avec peu de charges non linéaires
  • Des performances, une sécurité et une fiabilité hors pair

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric