Schneider Electric - Reconditionné - Zelio Relay RXM - embase contacts séparés RXM4 racc connect. vis - RXZE2S114MW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 79 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Harmony Relay RXM

EAN

3606487407218

Réf. Sonepar

01887740721

Réf. Fournisseur

RXZE2S114MW

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

27 mm

hauteur:

79 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

61 mm

Réemploi - Zelio Relay RXM - embase - contacts séparés - pour relais RXM4 - raccordement sur connecteurs à vis

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cette embase de relais embrochable reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 et est compatible les relais miniatures embrochables de la gamme RXM. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal avec un encombrement réduit.



Quelques mots du fabricant :

  • Contribuer à réduire la taille des armoires, ce qui permet de les monter presque partout
  • Compatible avec relais de contrôle embrochable Schneider Electric
  • Il s'agit d'une conception flexible pour économiser de l'espace
  • Installation facile et connexion au relais à partir de sa prise
  • Fonctionnalité des systèmes automatisés à logique câblée pour compléter les fonctions des automates industriels