Schneider Electric - Resi9 - bornier neutre 63A + cavalier - auto 11x1,5 à 4² - vis 3x6 à 25² - LGYT1N14
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²
courant assigné In - 63 A
tension assignée (Ue) - 440 V
nombre de pôles - 1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...25 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489579982
Réf. Sonepar
01887957998
Réf. Fournisseur
LGYT1N14
Marque
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...25 mm²
courant assigné In:
63 A
tension assignée (Ue):
440 V
nombre de pôles:
1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...25 mm²
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
autre
couleur:
bleu
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...25 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
14
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Non
largeur:
67 mm
hauteur:
40 mm
pays de fabrication:
ITALIE
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bornier neutre 63A (bleu), permet au courant de circuler du réseau électrique général vers l’installation électrique.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce collecteurs à connexion est livré avec un cavalier qui permet la liaison de 2 collecteurs juxtaposés.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit LGYT1N14 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.
Le saviez-vous ?
Il existe plusieurs tailles de bornier à terre (5, 14, 24 trous). Vous pouvez également trouver des borniers neutres (bleu) de taille équivalente. L'accessoire d'installation LGYT601R vous permettra d'installer plusieurs borniers sur les rail DIN.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de l'installation
- Gamme Resi9
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


