Schneider Electric - Resi9 Connect Accessoire 2 Fix BOX - maintien equipement actif - VDIR380002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 55 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 38 mm
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480627859
Réf. Sonepar
01887062785
Réf. Fournisseur
VDIR380002
Marque
Schneider Electric
largeur:
55 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
38 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
LexCom Home Accessoire 2 Fix BOX - maintien equipement actif


