Schneider Electric - Resi9 Connect - coffret VDI grade 2TV minimum - 13M 3R - Avec emplacement box - VDIRM0036

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 Connect - coffret VDI grade 2TV minimum - 13M 3R - Avec emplacement box

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte de dérivation

  • mode de pose - saillie

  • LSA - Non

  • avec barrettes de raccordement - Non

  • SID - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481054531

Réf. Sonepar

01887105453

Réf. Fournisseur

VDIRM0036

Marque

Schneider Electric

modèle:

boîte de dérivation

mode de pose:

saillie

LSA:

Non

avec barrettes de raccordement:

Non

SID:

Non

matériau:

plastique

hauteur:

112 mm

largeur:

252 mm

profondeur:

500 mm

pays de fabrication:

FRANCE

le coffret de communication résidentiel VDIRM0036 grade 2TV minimum 13 modules 3 rangées avec emplacement box permet de construire un réseau ethernet pour un logement avec des capacités étendues jusque 8 RJ45.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert ce produit ?
Hébergez votre équipement de réseau avec ce coffret Resi9 Connect de 13 modules 3 rangées conçu pour la vidéo, les données et le téléphone. Cette armoire de communication permet à l'utilisateur de distribuer les signaux du panneau central aux points de connexion situés dans votre logement.

Quelles sont les informations techniques et d'installation du produit ?
Il distribue le signal TV coaxial et xDSL sur les sorties 4xRJ45. Il y a suffisamment d'espace pour monter un DTIo si l'utilisateur dispose d'une connexion par fibre optique par le fournisseur de services Internet. La conception de ce produit est bien alignée avec le tableau électrique SE. En outre, il peut être installé encastré ou en saillie. L'armoire dispose de 1 châssis avec rail DIN, 1 panneau de raccordement à 8 ports, 4 connecteurs RJ45 Cat6, 1 bornier de terre, 1 support d'alimentation, 1 sortie d'adaptateur coaxial et 1 répartiteur téléphonique DTI et 4 voies avec 2 sorties. Le panneau de raccordement est compatible avec les connecteurs RJ45 keystone.

Quelles sont les informations sur la gamme de produits ?
Tirez le meilleur parti de vos services connectés avec des armoires Resi9, conçues pour répondre aux attentes les plus élevées pour vos besoins domestiques modernes. Tirez le meilleur parti de vos services connectés avec des armoires Resi9, conçues pour répondre aux attentes les plus élevées pour vos besoins domestiques modernes.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric