Schneider Electric - Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 32A - 30mA - courbe C - type Asi - R9PDCS32


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481273987
Réf. Sonepar
01887127398
Réf. Fournisseur
R9PDCS32
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
4
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
3 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
3 kA
caractéristique de déconnexion:
non retardé
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
avec dispositif de verrouillage:
Oui
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-5...40 °C
largeur en nombre de modules:
5
profondeur d'encastrement:
44.5 mm
montage encastré:
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
section de raccordement cable rigide:
1...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1...10 mm²
puissance dissipée:
13.4 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce disjoncteur différentiel Resi9 calibre 32A interrompt le courant électrique en cas d'incident sur un circuit électrique. De Type Asi, il est recommandés en tant que départ spécifique pour assurer la continuité de service sur des charges sensibles comme une pompe de piscine, pompe à chaleur. Le disjoncteur différentiel outre son pouvoir de coupure contre les courts-circuits et les surcharges, assure la détection d'une différence d'intensité du courant entre la phase et le neutre, si un défaut d'isolation existe.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Bornes amont ou aval: câbles rigides 1 à 16mm² - câbles souples ou flexibles avec embouts 1 à 10mm².
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PDCS32 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008.
Le saviez-vous ?
Pour une protection de calibre différente, il existe des disjoncteurs différentiels de calibre 10A, 16A, 20A, 25A, 32A.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement classique à vis
- De Type Asi
- Esthétique du disjoncteur (RAL9003)