Schneider Electric - Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe D - peignable - R9PFD610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
10 ACaractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481160560
Réf. Sonepar
01887116056
Réf. Fournisseur
R9PFD610
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
D
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
3 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Non
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
FRANCE
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...16 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.7 W
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


