Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Rési9 Energy Center - Mono 4-6 kWc - onduleur centralisé - 18mod. 1 rangée - R9HPV118A16

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 2

  • courant assigné de l'interrupteur général - 63 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487426233

Réf. Sonepar

01887742623

Réf. Fournisseur

R9HPV118A16

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

2

courant assigné de l'interrupteur général:

63 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de rangées:

1

indice de protection (IP):

IP30

nombre de phases:

1

nombre de groupes directs:

2

nombre de groupes de luminaires:

0

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

1

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

0

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Oui

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Non

protection haute intégrité:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

double protection RCD:

Non

nombre de voies sortantes:

1

adapté aux données:

Non

groupe de cuisinières:

sans

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:

Non

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Oui

type de dispositif de protection contre les surtensions:

type 2

avec mètre:

Non

hauteur:

250 mm

largeur:

357 mm

largeur en nombre de modules:

18

profondeur:

108 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Non

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:

1

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:

0

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

consommation d'énergie:

35 W

type de couverture:

couvercle

type de fermeture:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

Coffret Resi9 Energy Center 18 modules 1 rangée pour application photovoltaïque résidentielle AC monophasée, dimensionné pour 4-6 kW crête avec protection pour onduleur centralisé. Conforme NF C 15-100 (2024).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric