Schneider Electric - Resi9 - fond isolant coffret 18M - 4R - R9H18385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 625 mm
hauteur - 357 mm
profondeur - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480928871
Réf. Sonepar
01887092887
Réf. Fournisseur
R9H18385
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
625 mm
hauteur:
357 mm
profondeur:
3 mm
adapté à la largeur de boîtier:
625 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
108 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
blanc
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7022
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce fond isolant, permet de rendre l'installation classe 2. Il est adapté aux coffrets Opale de 4 rangées de 18 modules.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cet accessoire, pour une installation classe 2, est fournie avec 4 cache-vis avec bouchons , 4 vis, 1 étiquette. Produit livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H18385 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60529, EN/CEI 60695-2-11.
Le saviez-vous ?
Il existe des fonds isolants pour bloc de commande ou panneau de contrôle, 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Installation classe 2
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


