Schneider Electric - Resi9 - interrupteur - 2P - 32A - 2NO - 250VCA - R9PS232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481176622
Réf. Sonepar
01887117662
Réf. Fournisseur
R9PS232
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
250 V
tension assignée min.:
250 V
pouvoir de coupure nominal:
3 kA
résistance de court-circuit (Icw):
3 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
blanc
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur sélectionneur, dispose de deux contacts NO et une coupure pleinement apparente. Cet appareil de contrôle, permet la séparation de son alimentation de façon mécanique. Il n'a pas de pouvoir de coupure ni de fermeture. Il est impératif d'arrêter l'équipement aval pour éviter une ouverture en charge. Ce sélectionneur XP 32A, permet une alimentation par le bas, sécurisée. Il dispose d'une tension d'isolement de 250V CA. L'utilisation est possible en courant continu 48 V.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câbles rigides ou souples ( sans embout) de 1x10mm² ou 2x4mm².
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9PS232 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60669-2-4.
Le saviez-vous ?
Il existe des interrupteurs sélectionneurs embrochable de calibre 20A, 32A, 63A.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement classique à vis
- Coupure pleinement apparente
- Utilisation en courant continue
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


