Schneider Electric - Resi9 KNX - Compteur d'énergie pour 2 circuits triphasés - R9MUX6M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 KNX - Compteur d'énergie pour 2 circuits triphasés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 250 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - modbus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487091301

Réf. Sonepar

01887709130

Réf. Fournisseur

R9MUX6M

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

250 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

modbus

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

80 A

tension nominale (Un) N-L:

100...240 V

tension nominale (Un) L-L:

304...456 V

fréquence:

45...55 Hz

consommation d'énergie:

3 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

D0

taux d'impulsion:

400...400 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

36 mm

profondeur:

70 mm

hauteur:

113 mm

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

2

Resi9 KNX - Compteur d'énergie pour deux circuits triphasés com Modbus - 80A - 160A - 250A

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce compteur d'énergie permet de surveiller la consommation d'énergie active produite et livrée avec une installation KNX.

Le saviez-vous ?

Ce produit s'associe avec le lot de 3 TOR de Schneider Electric de la gamme Rési9 KNX.



Les Atouts de la gamme:

Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement permettant de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.



Quelques mots du fabricant :

  • Compatible uniquement avec la gamme KNX
  • Taille compacte
  • Permet de visualiser jusqu'à 6 circuits triphasés