Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 5 modules - R9PXH205

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 5 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2
Voir les options disponibles4

nombre de phases:

1
Voir les options disponibles3

largeur en nombre de modules:

5
Voir les options disponibles24

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 5

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 89 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481160317

Réf. Sonepar

01887116031

Réf. Fournisseur

R9PXH205

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

5

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

89 mm

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

2

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 5 modules - H21mmxP24,5mm - installation horizontale - 5 modules de 18mm - 10 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric