🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M - R9PXH418

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - peigne monobloc - 3P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4
Voir les options disponibles2

nombre de phases:

3
Voir les options disponibles1

largeur en nombre de modules:

18
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles8

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 18

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 325 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481278982

Réf. Sonepar

01887127898

Réf. Fournisseur

R9PXH418

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

18

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

325 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

15

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Resi9 - peigne de raccordement - 3P+N - 18 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N | 400VCA Ph/Ph - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm | départ 9mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce peigne monobloc permet de raccorder l’ensemble des disjoncteurs et autres appareillages modulaires peignables 3P + N d’une rangée à l'interrupteur différentiel. Ce peigne monobloc de 20 pas de 9mm est recoupable. Des caches latéraux et un cache-dents de 10 pas (5modules) sont livrés avec le peigne pour éviter tout risque de contact avec une partie sous tension.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce peigne monobloc 3P + N est un accessoire de raccordement d'une largeur de 36 pas de 9mm, soit 18 pas de 18mm. Produit livré par boite de 5 peignes.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9PXH418 répondent aux normes internationales et homologations telles que CE.

Le saviez-vous ?

Les peignes monoblocs 3P+N sont compatibles avec l'ensemble des produits XP 3P+N. Il existe des peignes XP monoblocs 3P+N de 10, 13, 18 ou 24 modules.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
  • Faible épaisseur
  • Découpable en fonction de la longueur souhaitée

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric