Schneider Electric - Resi9 - piece de jonction sol/plafond goulotte 18M - R9H18535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 340 mm
largeur - 390 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480940316
Réf. Sonepar
00002094031
Réf. Fournisseur
R9H18535
Marque
Schneider Electric
hauteur:
340 mm
largeur:
390 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
à visser
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


