Non retournable

Schneider Electric - Resi9 - rehausse coffret 18M - 1R - R9H18750

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 - rehausse coffret 18M - 1R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480928888

Réf. Sonepar

01887092888

Réf. Fournisseur

R9H18750

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Resi9 - rehausseur - 1 rangées - 18 modules de 18 mm - jeu de 8x vis fourni - IP30 conformément à EN/IEC 60529 - IK08 conformément à IEC 62262 - 750°C conformément à EN/IEC 60695-2-11 - profondeur 35mm - blanc ( RAL 9003 )

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce réhausse coffret à pour rôle d'augmenter l'espace de câblage, pour encore plus de confort à l'installation. Il se fixe en toute simplicité et rapidement.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cet accessoire est fourni avec un jeu de 8 vis pour pouvoir le fixer. Il fait 35mm d'épaisseur.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H18750 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60695-2-11.

Le saviez-vous ?

Ce rehausse coffret est compatible avec les coffrets Rési9 d'une rangée de 18 modules. Il existe des rehausse coffret pour bloc de commande ou panneau de contrôle, 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées.



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de l'accessoire (RAL9003)
  • Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
  • Installation et association facile

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric