Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Resi9 XE - combiné disj+télérupteur - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable - R9ECL616

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 XE - combiné disj+télérupteur - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481166326

Réf. Sonepar

01887116632

Réf. Fournisseur

R9ECL616

Marque

Schneider Electric

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

58 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

commande manuelle:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

Resi9 XE TL - Combiné télérupteur 1F + disjoncteur embrochable 1P+N - 16 A 230 V courbe C 3000 A 250 VCA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3 mA - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric