Schneider Electric - Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe D - embrochable - R9EFD610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
10 ACaractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481160447
Réf. Sonepar
01887116044
Réf. Fournisseur
R9EFD610
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
D
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
3 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Non
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
section de raccordement cable souple:
1.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...2.5 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.7 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce disjoncteur modulaire miniature embrochable (XE) Resi9, calibre 10A, courbe D vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins. En neuf comme en rénovation, vous pourrez ajouter des fonctionnalités sur un tableau déjà en place. Ce disjoncteur peignable courbe D joue presque le même rôle que le disjoncteur courbe C, mais accepte un appel de charge plus important au démarrage de certains appareils. Le disjoncteur s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 10A.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à enfichage automatique direct pour 2 câbles rigides ou souples sans embout de 1,5 à 2,5mm².
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9EFD610 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898.
Le saviez-vous ?
Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs embrochables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A. Pour un dépannage ou l'ajout d'un disjoncteur embrochable dans un tableau existant peignable, il est possible d'utiliser un accessoire de raccordement (UniXE).
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Avec les connexions à ressort, plus besoin de tournevis
- Garantie des raccordements dans le temps
- Profil arrondi pour offrir plus d'espace de câblages
- Pas besoin de campagne de resserrage

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


