Schneider Electric - Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - courbe C - embrochable - R9EFC625

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - courbe C - embrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Resi9 XE

EAN

3606481160423

Réf. Sonepar

01887116042

Réf. Fournisseur

R9EFC625

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...16 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

4.7 W

Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 25 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce disjoncteur modulaire miniature embrochable (XE) Resi9, calibre 25A, courbe C vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins. En neuf comme en rénovation, vous pourrez ajouter des fonctionnalités sur un tableau déjà en place par exemple. Le disjoncteur s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 25A.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage de 16mm² pour 2 câbles rigides ou souples.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9EFC625 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898.

Le saviez-vous ?

Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs embrochables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A. Pour un dépannage ou l'ajout d'un disjoncteur embrochable dans un tableau existant peignable, il est possible d'utiliser un accessoire de raccordement (UniXE).



Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Avec les connexions à ressort, plus besoin de tournevis
  • Garantie des raccordements dans le temps
  • Profil arrondi pour offrir plus d'espace de câblages
  • Pas besoin de campagne de resserrage