Schneider Electric - Resi9 XE - éclairage de coupure - R9ECL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 230...230 V
type de tension - AC
puissance de la source lumineuse - 0.2 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 83 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606489779160
Réf. Sonepar
01887977916
Réf. Fournisseur
R9ECL
Marque
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
230...230 V
type de tension:
AC
puissance de la source lumineuse:
0.2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
longueur:
83 mm
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
clip de montage
avec prise:
Non
finition du raccordement électrique:
prise/coupleur
avec détecteur crépusculaire:
Non
matériau:
plastique
Avec dispositif on/off:
Non
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet appareil modulaire s'allume en cas de coupure de courant afin de vous permettre d'intervenir. Son autonomie est de 6h. Cet appareil modulaire s'installe sur un répartiteur comme un disjoncteur modulaire embrochable.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9ECL répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 60598-1.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- S'allume en cas de coupure de courant
- Autonomie: 6h
- Simplicité d'installation

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


