Schneider Electric - Resi9 XE - kit rénovation embrochable universel - 5 modules - avec connecteur - R9EXHR05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 5
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481274526
Réf. Sonepar
01887127452
Réf. Fournisseur
R9EXHR05
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
5
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
90 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
9 mm
adapté au nombre d'appareils:
5
finition du raccordement électrique:
autre
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
250 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
pays de fabrication:
EIRE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


