Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Resi9 XE - kit rénovation embrochable universel - 8 modules - avec connecteur - R9EXHR08

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Resi9 XE - kit rénovation embrochable universel - 8 modules - avec connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur en nombre de modules:

8

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 143 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481274533

Réf. Sonepar

01887127453

Réf. Fournisseur

R9EXHR08

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

8

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

143 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

8

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

pays de fabrication:

EIRE

Resi9 XE - kit de rénovation XE - contre rail + répartiteur 8 modules de 18 mm - 1P+N - Ie 63A 40°C - Ue 230 VCA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric