Schneider Electric - RH ZigBee PIR Line Vol Silver - SER8350A5B00P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - mécanisme complet avec cadre
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489715496
Réf. Sonepar
01887971549
Réf. Fournisseur
SER8350A5B00P
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
argent
pays de fabrication:
MEXIQUE
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
4 W
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


