Schneider Electric - RH ZigBee PIR Low Vol White - SE8350U5B11P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - mécanisme complet avec cadre
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489715465
Réf. Sonepar
01887971546
Réf. Fournisseur
SE8350U5B11P
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
autre
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
saillie
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
2
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
pays de fabrication:
MEXIQUE
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
classe de la température de contrôle:
VIII
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
12 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce régulateur de ventilo-convecteur et de zone SE8350 basse tension. Avec écran couleur tactile. Blanc Caisson de façade. Capteur de mouvement PIR. Communication BACnet Zigbee Pro On board.
Quelques mots du fabricant :
- Combinaisons de styles élégantes, conçues pour compléter n'importe quel décor
- Interface tactile couleur avec prise en charge multilingue
- Réduisez le temps d’installation, sans logiciel ni outil complexe pour personnaliser selon vos besoins.
- Différentes options de connectivité en prenant en charge les protocoles filaires et sans fil
- Prise en charge de différentes applications de ventilo-convecteur avec séquence de configuration intégrée
- Capteur de mouvement PIR intégré pour améliorer l'efficacité énergétique et la consigne automatisée
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


