Schneider Electric - Robot Delta P6 SH3 - 1600mm avec axe de rotation - VRKP6S0RNC00000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de joints - 3
degrés de liberté - 3
charge maximum supportée - 10 kg
couverture - 1600 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485446516
Réf. Sonepar
01887544651
Réf. Fournisseur
VRKP6S0RNC00000
Marque
Schneider Electric
nombre de joints:
3
degrés de liberté:
3
charge maximum supportée:
10 kg
couverture:
1600 mm
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.1 mm
course:
550 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


