Schneider Electric - Robot Delta T2, 2 axes, 40kg, 800mm, fixe, ILM - VRKT2L0FNC00000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Robot Delta T2, 2 axes, 40kg, 800mm, fixe, ILM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de joints - 2

  • degrés de liberté - 2

  • charge maximum supportée - 40 kg

  • couverture - 800 mm

  • reproductibilité (+/-) selon ISO 9283 - 0.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489609719

Réf. Sonepar

01887960971

Réf. Fournisseur

VRKT2L0FNC00000

Marque

Schneider Electric

nombre de joints:

2

degrés de liberté:

2

charge maximum supportée:

40 kg

couverture:

800 mm

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.1 mm

course:

440 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Robot Delta T2, 2 axes, charge utile maxi de 40kg, enveloppe de travail 800mm, servo variateurs LMX62 ILM, Axe fixe

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric