Schneider Electric - Robot P6l-F-NC-15-1600 - VRKP6L0FNC00000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de joints - 3
degrés de liberté - 3
charge maximum supportée - 10 kg
couverture - 1600 mm
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481269454
Réf. Sonepar
01887126945
Réf. Fournisseur
VRKP6L0FNC00000
Marque
Schneider Electric
nombre de joints:
3
degrés de liberté:
3
charge maximum supportée:
10 kg
couverture:
1600 mm
indice de protection (IP):
IP65
reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:
0.1 mm
course:
550 mm
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce robot appartient à la gamme Lexium T- P, qui configure des robots Delta pour des solutions Pick & Place. Il s'agit d'un Robot Delta P6 Compact avec 3 à 5 axes. Sa charge admissible permanente est de 10 kg. Son enveloppe de travail est de 1600mm. Les produits de la gamme Lexium P sont des Robots Delta 3 conçus pour un pick & place rapide avec des charges utiles allant jusqu'à 15 kg. Il a un axe fixe et est équipé de variateurs intégrés Lexium 62 ILM. Il pèse 80 kg. Cette solution robotique est un complément à la gamme de produits PacDrive, conçue pour répondre à la demande croissante d'intégration de robots dans la conception de machines à l'aide de composants de Lexium. Cette solution robotique est conçue avec les outils standard EcoStruxure Machine Expert pour PacDrive, conforme à la norme IEC 61131-3 et basée sur la programmation CoDeSys. Ce robot est compatible avec les pièces de rechange telles que le couvercle du moteur, les fixations, le réducteur pour l'axe principal, la plaque parallèle, les tubes de guidage pour l'axe télescopique, le jeu d'étanchéité... Avec sa solution robotique basée sur PacDrive, Schneider Electric a intégré les robots Lexium T et P dans une solution d'automatisation standard. Les robots Lexium T et P (cinématiques Delta 2 et Delta 3) offrent une solution entièrement intégrée pour de nombreuses applications de conditionnement et de manutention pick-and-place. Les cinématiques en acier inoxydable sont particulièrement adaptées aux industries alimentaire, pharmaceutique, cosmétique et des boissons.
Quelques mots du fabricant :
- Un contrôleur, un programme, un concept d'exploitation pour contrôler des machines entières et plusieurs robots
- Ingénierie avec les outils standard EcoStruxure Machine Expert pour PacDrive, basés sur la programmation CoDeSys
- Bibliothèque logicielle pour la transformation cinématique, la fusion, l'interpolation, la limitation d'accélération…
- Support et service centralisés pour l'ensemble de la solution d'automatisation
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


