Schneider Electric - RSZ push-in socket with clamp, separate contact, for RSB1 relays - RSZE05P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 16 mm
hauteur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481465733
Réf. Sonepar
01887146573
Réf. Fournisseur
RSZE05P
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
16 mm
hauteur:
60 mm
avec pinces amovibles:
Oui
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
98 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


