Schneider Electric - S E VENTILATEUR T9 31H - VZ3V3104

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - S E VENTILATEUR T9 31H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119209601

Réf. Sonepar

01887920960

Réf. Fournisseur

VZ3V3104

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Services Industrie - Spare Parts - Altivar et AltiStart - Pièces Détachées Variateur de vitesse - Ventilateur

Les Atouts de l'article:

Ce produit est une pièce pour les variateurs Altivar 212 et Altivar 312. Ce ventilateur pour variateur de vitesse est un accessoire de refroidissement. Il fonctionne pour les variateurs de vitesse ATV212 de 11 kW à 22 kW et une tension nominale de 200 V à 480 V, pour l'Altivar 312 de 11 kW à 15 kW et une tension nominale de 200 V à 600 V. Ce ventilateur augmente la durée de vie du variateur. Un ventilateur requis pour toutes les gammes de variateurs. Ce ventilateur présente un corps de type fixe qui est en plastique. Ses dimensions sont 17cm (largeur) x 23cm (longueur) x 7cm (hauteur) et pèse 382g. Ce ventilateur d'alimentation est compatible avec les variateurs de la gamme Altivar ATV312. Ce kit comprend 1 ventilateur, 1 support de montage, 1 notice d'instructions. L'Altivar 212 est un variateur de vitesse pour moteurs asynchrones triphasés de 0,75 kW à 75 kW. Spécialement conçu pour les applications de gestion des fluides les plus courantes dans les bâtiments du secteur tertiaire (HVAC). Des économies d'énergie allant jusqu'à 70 % peuvent être réalisées par rapport à un système de contrôle traditionnel, grâce à une conception éco-énergétique. L'Altivar 312 est conçu pour être robuste et compatible avec les architectures de système de contrôle de vos machines.



Quelques mots du fabricant :

  • Construction de haute qualité
  • Bruit limité
  • Efficacité accrue
  • Augmente la durée de vie du variateur
  • Possibilité de réduire le temps d'arrêt

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric