🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 400V 50Hz 12,5Kvar 210Hz - LVR05125A40T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • courant assigné CA - 18.04...18.04 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V

  • fréquence de fonctionnement nominale - 50...50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP00

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480541513

Réf. Sonepar

01887054151

Réf. Fournisseur

LVR05125A40T

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

courant assigné CA:

18.04...18.04 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP00

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:

24 A

facteur de compensation:

5.7 %

puissance du banc de filtres:

12.5 kvar

SAH Self Anti-Harmonique 400V 50Hz 12,5Kvar 210Hz

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric