Schneider Electric - SAH Self Anti-Harmonique 400V 60Hz 100Kvar 252Hz - LVR05X00B40T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles, côté primaire - 3
courant assigné CA - 144.34...144.34 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
fréquence de fonctionnement nominale - 60...60 Hz
indice de protection (IP) - IP00
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480541711
Réf. Sonepar
01887054171
Réf. Fournisseur
LVR05X00B40T
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
courant assigné CA:
144.34...144.34 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
fréquence de fonctionnement nominale:
60...60 Hz
indice de protection (IP):
IP00
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CA:
192.5 A
facteur de compensation:
5.7 %
puissance du banc de filtres:
100 kvar
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


