Schneider Electric - SCADAPack 474 - 20 Di + 12 DO + 12AI + 12Count+ 2 AO - TBUP474-UA50-BB00S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 4
protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui
taux de transmission - 100000 kBit/s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481040268
Réf. Sonepar
01887104026
Réf. Fournisseur
TBUP474-UA50-BB00S
Marque
Schneider Electric
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
4
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
taux de transmission:
100000 kBit/s
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
pays de fabrication:
MEXIQUE
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
capacité de redondance:
Non
type de transmission de données:
autre
avec séparation de potentiel:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
127 mm
hauteur:
67 mm
profondeur:
142 mm
nombre d'interfaces HW CAN:
0
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
consommation d'énergie:
2.8 W
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet automate RTU (télégestion) permet de gérer un process. Le produit est à utiliser pour les application des domaines pétrole et gaz, de l'eau.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cet automate produit une faible consommation électrique et une résistance aux températures extrêmes. Il est programmable avec Remote Connect, incluant EcoStruxure Control Expert.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit répond au protocole de communication DNP3 ainsi qu'à la norme ATEX Zone 2,22 sur la résistance au gaz et poussière.
Le saviez-vous ?
Il peut être associé à des variateurs ATV, des entrées/sorties supplémentaires et le logiciel EcoStruxure Géo SCADA Expert.
Quelques mots du fabricant :
- Basse consommation
- Protocole DNP3 pour la télégestion
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


