Schneider Electric - SCADAPack47x-47xi - Modules E/S:6607 - 16 DI + 8Count + 10 DO + 8AI + 2 AO - TBUX297592S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 14...29 V
type de tension d’alimentation - DC
tension admissible à l'entrée - 12...24 V
tension de sortie au niveau de la sortie numérique - 30...30 V
nombre d’entrées numériques - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481040428
Réf. Sonepar
01887104042
Réf. Fournisseur
TBUX297592S
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
14...29 V
type de tension d’alimentation:
DC
tension admissible à l'entrée:
12...24 V
tension de sortie au niveau de la sortie numérique:
30...30 V
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
10
nombre d’entrées analogiques:
8
nombre de sorties analogiques:
2
entrées/sorties numériques, configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
2.4 mA
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie au niveau de la sortie numérique:
2 A
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:
Non
entrée analogique, courant:
Oui
entrée analogique, tension:
Oui
entrée analogique, résistance:
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
résolution des entrées analogiques:
24 Bit
signal d'entrée analogique configurable:
Oui
sortie analogique, courant:
Oui
sortie analogique, tension:
Non
résolution des sorties analogiques:
12 Bit
signal de sortie analogique configurable:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
0.1...0.1 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
142 mm
hauteur:
166 mm
profondeur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce module d'extension de la gamme SCADAPack 47x/47xi permet d'étendre le nombre d'entrées/sorties.
Le saviez-vous ?
Le produit est à utiliser obligatoirement avec les automates RTU de la gamme SCADAPack™ 47x | 47xi.
Les Atouts de la gamme:
SCADAPack™ 47x | 47xi est la gamme combinant les capacités de surveillance et de communication d'une unité terminale distante (RTU) avec la puissance de traitement et d'enregistrement des données d'un automate programmable (PLC).
Quelques mots du fabricant :
- Facilité de communication avec le CPU
- 0
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


