Schneider Electric - Schneider Charge paramétrable 7,4/11/22KW 1P/3P TIC - 16/32A - capteur RDC-DD - EVH5A22N400F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - autre

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486846209

Réf. Sonepar

01887684620

Réf. Fournisseur

EVH5A22N400F

Marque

Schneider Electric

exécution raccord côté installation:

autre

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

244 mm

hauteur:

342 mm

profondeur:

117 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

pays de fabrication:

CHINE

nombre de prises de courant domestiques:

0

avec boîte de raccordement domestique:

Oui

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

230...240 V

fréquence:

50/60 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Non

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Non

mise en réseau en maître:

Non

mise en réseau comme extension:

Non

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

gestion intégrée de la charge statique:

Non

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Non

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

compteur électrique compatible avec directive MID:

Non

Schneider Charge - borne paramétrable à 7,4/11/22KW en monophasé ou triphasé avec entrée TIC - 16/32A avec capteur RDC-DD 6mA - Connectable à Wiser et aux applications tierces de supervision

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette borne permet de recharger les véhicules électriques à la maison. Elle s'installe donc à la maison, en intérieur comme en extérieur.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

EVH5A22N400F se compose d'une borne de recharge, d'un guide d'installation et d'un gabarit de perçage.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette borne s'installe sur n'importe quel mur avec n'importe quel câble et n'importe quel arrivée de câble. L'application eSetup permet de guider l'installation et la mise en service de manière intuitive.

Le saviez-vous ?

Cette borne peut être associée à des disjoncteurs de la gamme Acti9 iDT40N et peut être supervisée par l'application Wiser.



Les Atouts de la gamme:

EVlink est la gamme parfaitement adaptée : à chaque usage, sa solution, pour aujourd'hui et pour demain.



Quelques mots du fabricant :

  • "Offre compétitive et certifiée"
  • "Mise en service facile "
  • "Bénéficie de la réputation du réseau de partenaires certifiés de Schneider"
  • "Rentabilité - évite les tarifs de pointe"
  • "Ergonomie - Recharger le VE sans changer de mode de vie : la recharge s'adapte aux besoins du consommateur"

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric