nouveau

Schneider Electric - 3-phase stepper motor - 1.70 Nm - shaft Ø 8 mm - L = 79 mm - without brake - BRS368H130ACA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - 3-phase stepper motor - 1.70 Nm - shaft Ø 8 mm - L = 79 mm - without brake

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur pas à pas

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485150703

Réf. Sonepar

01887515070

Réf. Fournisseur

BRS368H130ACA

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur pas à pas

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.26 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

4.1 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP56

nombre de pôles:

6

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

couple de rotation nominal:

11.42 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

-25...40 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

rétrécissement

isolation à imprégnation globale:

autre

Moteur pas à pas - 3 phases - Bride 57mm - longeur de moteur 42mm - 34Vac - 48Vdc - arbre lisse diam. 8mm IP41 - rond de centrage 38mm - sans codeur - sans frein - connecteur - sans deuxième bout d'arbre

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric