nouveau

Schneider Electric - 3-phase stepper motor - 1.70 Nm - shaft Ø8 mm - L=79 mm - without brake - wire - BRS368H130AAB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - 3-phase stepper motor - 1.70 Nm - shaft Ø8 mm - L=79 mm - without brake - wire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485149882

Réf. Sonepar

01887514988

Réf. Fournisseur

BRS368H130AAB

Marque

Schneider Electric

Moteur pas à pas - 3 phases - Bride 57mm - longeur de moteur 42mm - 34Vac - 48Vdc - arbre lisse diam. 8mm IP41 - rond de centrage 38mm - sans codeur - sans frein - extrémité à fils libres - avec deuxième bout d'arbre

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium SD3, une offre de variateurs pas à pas et de moteurs pas à pas triphasés. Moteur pas à pas 3phases, vitesse max. 3000 tr/min, extrémité d'arbre lisse (diamètre 8 mm), sans frein de maintien. Il comporte un connecteur coudé pour le câblage électrique. Il effectue des mouvements précis pas à pas prédéfinis par un entraînement par moteur pas à pas. Précision (pas-°) 200-1.8, 400-0.9, 500-0.72, 1000-0.36, 2000-0.18, 4000-0.09, 5000-0.072 et 10000-0.036. Tension d'alimentation : 34VDC, 48VDC, courant nom. 5,8A, couple nom. 1,5Nm, constante temps 5.6ms, IP56, arbre IP41. Bride moteur de 57.2mm, 4 trous de fixation 5.2mm. Le diamètre du cercle des trous de montage est de 66.6mm. Poids 2kg. Ce moteur pas à pas est conçu pour les variateurs SD3 de Lexium. Produit certifié CE, CUL et UL. Conforme aux normes EN/CEI 50178, 61800-5-1, 61800-3 environnement 1/2 et 61800-3. Il est compatible avec les variateurs pas à pas SD315. Montage selon CEI 60034-7 : IM B5 horizotale, IM V1 vertical, arbre vers le bas, IM V3 vertical, arbre vers le haut. Le SD3 est un variateur de moteur pas à pas universel. Les variateurs et moteurs pas à pas sont conçus pour le contrôle de mouvement précis et à fort couple à basse vitesses



Quelques mots du fabricant :

  • Les moteurs pas à pas 3 phases assurent précision, puissance et robustesse
  • Le lexium SD3 nécessite très peu d'espace dans l'armoire de commande
  • Excellentes caractéristiques de vitesse constante
  • Couple élevé disponible à basse vitesse
  • Particulièrement adapté au positionnement à courte distance
  • Un couple de maintien élevé en fait une solution optimale pour les applications pick and place

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric