Schneider Electric - Altivar Soft Starter ATS430 - 62A- 208V à 600V - Bypass 2 phases - ATS430D62S6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 62 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...600 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486948637

Réf. Sonepar

01887694863

Réf. Fournisseur

ATS430D62S6

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

62 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...600 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

15 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

30 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Altivar Soft Starter ATS430 - 62A- 208V à 600V - Bypass 2 phases controlées - Communication ModBus - Pocket simplifiée

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce démarreur progressif de 62A permet de contrôler l'accélération et de la décélération moteur en couple et la protection thermique du moteur. Il s'installe sur les applications à couple variable comme des pompes et des ventilateurs.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation de ce produit est facile: 3 phases en amont et 3 phases en sortie avec un Bypass intégré.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances du produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-4-2, CEM classes A et B,CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO, TCF…

Le saviez-vous ?

Ce démarreur progressif peut être associé aux contacteurs de puissance et disjoncteurs moteur TeSys Deca, TeSys Giga TeSys GV pour la protection magnétique . Il peut être mis en œuvre avec le logiciels SoMove permettant une aide à la mise en œuvre et à la maintenance des solutions de commande des moteurs de Schneider Electric.



Les Atouts de la gamme:

Altivar Soft Starter ATS430 est la gamme de démarreurs progressifs de nouvelle génération pour machines industrielles standard, applications normales, de 17 à 590 A. Cette gamme est efficace et permet une disponibilité et une durée de vie accrue, une protection des opérations des machines grâce à un support numérique.



Quelques mots du fabricant :

  • Performances optimisées : contrôle de couple et architecture d'automatisation
  • Efficacité énergétique : Byass intégré et surveillance de l'énergie
  • Surveillance de l'état pour la maintenance conditionnelle
  • Durabilité élevée : fiabilité + réparabilité + mise à niveau
  • Fonctions de cybersécurité certifiées

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric