Schneider Electric - ClimaSys groupe de refroidissement lateral 2000w 230v 50-60hz - NSYCU2K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys groupe de refroidissement lateral 2000w 230v 50-60hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2000 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480620867

Réf. Sonepar

00002062086

Réf. Fournisseur

NSYCU2K

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

2000 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

860...860 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

55...55 °C

largeur:

405 mm

hauteur:

999 mm

profondeur:

237 mm

ClimaSys groupe de refroidissement latéral 2000w 230v 50-60hz