Schneider Electric - ComPacT NSX250 NA DC EP - interrupteur sectionneur CC EP - 100A - 4P - fixe - C254100D3S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ComPacT NSX250 NA DC EP - interrupteur sectionneur CC EP - 100A - 4P - fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481988652

Réf. Sonepar

01887198865

Réf. Fournisseur

C254100D3S

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

100 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1500 V

tension de fonctionnement normale:

1500...1500 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

100 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

100 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

3.5 kA

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

150 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Oui

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP30

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

161 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

86 mm

ComPacT NSX250 NA DC EP - interrupteur sectionneur distribution - 100A - 4P - 1500Vcc - commande par maneton - montage fixe - largeur 140mm - IP20 - IK07 - aptitude au sectionnement CEI 60947-3

Les Atouts de l'article:

ComPacT NSX 250NA DC EP est un interrupteur-sectionneur 4P (4 pôles) conçu pour optimiser l'espace et la capacité de coupure. L'interrupteur-sectionneur ComPacT NSX DC EP NA est utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. ComPacT NSX DC EP NA est un appareil pour tensions continues (tension de fonctionnement jusqu'à 1 500 V CC) aux performances améliorées (EP). Le ComPacT NSX DC EP NA est conforme aux normes internationales EN/IEC 60947-1 et EN/IEC 60947-3. ComPacT NSX DC EP est un choix optimal pour les applications photovoltaïques et marines. Le courant nominal de courte durée admissible Icw est de 3,5 kA pendant 1 s. Le courant de fonctionnement est de 100 A à 1 500 V CC. Il nécessite une protection en amont. La tension de fonctionnement est de 1 500 V CC.



Quelques mots du fabricant :

  • Le ComPacT NSX DC EP (performances améliorées) est conçu pour des tensions comprises entre 1 100 VCC et 1 500 VCC
  • ComPacT NSX DC EP est dédié aux applications photovoltaïques et marines
  • ComPacT NSX DC EP offre 8 calibres de courant (100 A;125 A;160 A;200 A;250 A;320 A;400 A;500 A)
  • Le courant nominal de courte durée admissible Icw est de 3,5 kA/1 s
  • Avec les dissipateurs de chaleur fournis en standard, le disjoncteur est optimisé.
  • ComPacT NSX DC EP permet d'économiser de l'espace dans l'armoire

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric