Schneider Electric - disjoncteur modulaire Multi 9 NG125L 2 poles 20 A courbe B - 18752

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - disjoncteur modulaire Multi 9 NG125L 2 poles 20 A courbe B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A
Voir les options disponibles10 A
Voir les options disponibles16 A
Voir les options disponibles80 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430187523

Réf. Sonepar

01887018752

Réf. Fournisseur

18752

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

47 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

100 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

50 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

0

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

Acti9 NG125 - Disjoncteur modulaire - 2 pôles - 20 A - Courbe B - 2 phases - Encliquetable - H103mmxL27mmxP81mm

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric