nouveau

Schneider Electric - EdgeIO NTS Module+Base Entrée CAM,1xRS422 Inc.1MHz,SII 500kHz,BissC,+2E - NTSECS0121K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486877821

Réf. Sonepar

01887687782

Réf. Fournisseur

NTSECS0121K

Marque

Schneider Electric

Modicon Edge IO NTS - Module+Base Entrée CAM x1 - RS422 Incremental 1MHz-SII 500kHz- BissC- 2 Entrées Rapides 24VDC

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module permet l'acquisition de 1 entrée de codeur RS422, incrémental 400kHz, SSI 500kHz ou BissC, il possède 2 entrées auxiliaires et 8 sorties réflexes. Ce produit s'installe derrière une tête de station Edge I/O NTS.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose de 2 éléments : le module et la base.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce module permet de déporter des entrées/sorties de façon simple et intuitive. Il est conçu avec une embase qui permet le hotswap (remplacement du module sous tension)

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le module est certifié Marine, Ferroviaire et ATEX zone 2.

Le saviez-vous ?

Ce produit est à est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric