nouveau

Schneider Electric - Harmony RM10 - triphasé - 1OF - 5A - monitoring avancé de phases - 208/480VCA - RM10TE00N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 183...528 V

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487344698

Réf. Sonepar

01887734469

Réf. Fournisseur

RM10TE00N

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

183...528 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

15 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

58.5 mm

profondeur:

90 mm

Harmony Control RM10 - triphasé - 1OF - 5A - perte/séquence/Asymétrie de phases - 208/480VCA - profondeur 90mm

Les Atouts de l'article:

Ce relais de surveillance fait partie de la gamme de relais Easy Harmony Control de Schneider Electric. Il permet de surveiller les circuits d'alimentation des réseaux triphasés. Ce relais de version améliorée surveille la perte de phase, l'ordre des phases, l'asymétrie des phases et les surtensions et sous-tensions. Il a l'un des formats les plus fins du marché avec une largeur de 17,5 mm, ce qui permet une installation flexible et facile sur un rail DIN. Ce produit est livré avec un cadran rotatif simple pour la fonction de contrôle de surveillance des 3 phases prévue. Le produit surveille sa propre alimentation. Lorsque l'alimentation est anormale, le relais de sortie est mis hors tension. Ses dimensions sont de 17,5 mm (largeur) x 58,5 mm (hauteur) x 90 mm (profondeur) et pèse 0,075 kg. Il s'applique à un large type d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le compresseur HVAC, la pompe et le contrôle du moteur de ventilateur. Il est conforme à la norme internationale, aux certifications et aux marquages cULus, CE, CCC et UKCA.



Quelques mots du fabricant :

  • Taille compacte, conception de panneau simplifiée, largeur de 17,5 mm identique à un disjoncteur à 1 pôle
  • Surveillance améliorée de la tension 3 phases avec sortie de contrôle de relais 1CO avec fonction de temporisation
  • Résilience améliorée du système ou des machines dans des situations difficiles de réseau de l'alimentation triphasée
  • Conforme aux normes cULus, CE, UKCA et CCC

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric