Schneider Electric - Harmony XB4 - corps de bouton - 1O+1F - raccordement bornes push in - ZB4BZ1055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119039284
Réf. Sonepar
00002903928
Réf. Fournisseur
ZB4BZ1055
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
finition du raccordement électrique:
autre
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric