nouveau

Schneider Electric - Harmony XVB7 - buzzer gris - configurable jusque 15 tonalités ou fichiers MP3 - XVB7C9V

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XVB7 - buzzer gris - configurable jusque 15 tonalités ou fichiers MP3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487129653

Réf. Sonepar

01887712965

Réf. Fournisseur

XVB7C9V

Marque

Schneider Electric

fonction:

autre

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

type de tension:

DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

volume:

88 dB

Harmony XVB7 - element sonore gris - configurable jusque 15 tonalités ou avec fichiers MP3 - pour colonne XVB7 diam 70 - necessite une embase d'alimentation 24V

Les Atouts de l'article:

Ce module sonore fait partie de la gamme Harmony XVB7, comprenant des tours lumineuses modulaires Ø 70 mm conçues pour un assemblage facile par le client. Cette alarme sonore/vocale personnalisable est conçue comme une unité sonore qui se connecte à une base et à divers modules d'éclairage pour former une tour d'éclairage complète. Le module sonore XVB7C9V est alimenté en 24 V ACDC. Il prend en charge jusqu'à 16 tonalités (avec 8 Mo de mémoire), délivre un niveau sonore de 88 dB (A) à 1 mètre et est compatible avec les fichiers MP3 et WAV. Cette alarme sonore, avec un modèle vocal configurable, assure des alertes claires pour les états critiques de la machine, à une distance de 1 mètre. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Fabriqué en polycarbonate gris foncé, il dispose d'un connecteur USB de type C pour la programmation et pèse 212 g. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 n° 60947-5-1. Il porte le marquage CE et est certifié cULus, CCC, RCM et UKCA. Les modules d'éclairage et les modules de base peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles à l'achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des effets visuels et sonores. La gamme Harmony XVB7 présente un design élégant intégrant des LED écoénergétiques pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Le concept modulaire offre une grande flexibilité dans la sélection
  • Motif vocal modifiable pour les alertes sur les états critiques de la machine
  • Design moderne surélevé
  • Construction rationalisée qui réduit les unités de gestion des stocks de 3 fois
  • IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Voix et tonalités modifiables pour applications étendues

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric