nouveau

Schneider Electric - Kit Remplacement variateurs ATV930 90kW - ATV930D90N4M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Kit Remplacement variateurs ATV930 90kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487036883

Réf. Sonepar

01887703688

Réf. Fournisseur

ATV930D90N4M

Marque

Schneider Electric

EcoFit Remplacement Variateur Kit de câblage, plaque metal et 12 mois d'extension de garantie pour ATV930 90kW

Les Atouts de l'article:

EcoFit remplacement variateur est une solution de modernisation comprenant tout le matériel et les logiciels nécessaires pour moderniser un variateur Altivar 61/71 existant Le kit de remplacement EcoFit comprend un variateur de vitesse de remplacement, une kit de câblage, une plaque d'adaptation et une extension de garantie, en plus d'une licence temporaire pour convertir le paramétrage de l'équipement via SoMove Le variateur de remplacement est le principal composant du kit compatible avec les moteurs synchrones et asynchrones à 3 phases Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380 V à 480 V AC Il permet de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie en mode veille grâce au fonctionnement « Stop and Go » Le kit de câblage facilite la conversion de l'ancien vers le nouveau câblage lors du recâblage L'extension de garantie ajoute 1 an de couverture après l'expiration de la garantie standard



Quelques mots du fabricant :

  • EcoFit Drive inclut variateur de vitesse, kit de câblage, plaque métallique et 1 an d’extension de garantie.
  • Compatible avec les moteurs synchrones, asynchrones à 3 phases. Fonctionne sous tensions d’alimentation de 380-480V AC
  • L’adaptateur de câblage permet de passer facilement de l'ancien au nouveau câblage lors du recâblage.
  • L'extension de garantie offre 1 année de couverture supplémentaire après l'expiration de la garantie standard.
  • EcoFit Remplacement Variateurs permet une modernisation facilitée

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric