Schneider Electric - Lexium RS Robot Scara - Longueur de bras 600mm - Hauteur de course 200mm - LXMRSP0660200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de joints - 4

  • degrés de liberté - 4

  • charge maximum supportée - 6 kg

  • couverture - 600 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487102205

Réf. Sonepar

01887710220

Réf. Fournisseur

LXMRSP0660200

Marque

Schneider Electric

nombre de joints:

4

degrés de liberté:

4

charge maximum supportée:

6 kg

couverture:

600 mm

indice de protection (IP):

IP20

reproductibilité (+/-) selon ISO 9283:

0.02 mm

course:

200 mm

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

Lexium RS Robot Scara - Longueur de bras 600mm - Hauteur de course 200mm - Charge utilise 6kg - Charge nominale 2kg

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric