Schneider Electric - LexiumMC12-résistance de freinage pour convoyeur intéligent - LXMMCABR120S100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482464322
Réf. Sonepar
01887246432
Réf. Fournisseur
LXMMCABR120S100
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
La résistance de freinage fait partie de la gamme Lexium MC12 multi-transporteurs, un système de transport modulaire. La résistance de freinage externe est nécessaire pour les applications dans lesquelles la résistance interne n'est pas en mesure d'absorber l'énergie de freinage. Cette résistance de freinage permet de décélérer le transporteur à une vitesse plus élevée, en dissipant l'énergie de freinage et en permettant une force de freinage transitoire maximale. Il a une valeur ohmique de 3 ohms. Il a une puissance continue de 100 W. Son niveau IP est de 65. Il pèse 0.6 kg. Cette offre est certifiée CE, UKCA, RCM, TÜV Zertifizierung, China RoHS et WEEE. Il est équipé d'un câble de raccordement de 2 mètres de long. Cette résistance de freinage doit être connectée au module de connexion. Système de transport nouvelle génération offrant une simplicité d'installation et de mise en service sans précédent. Le Lexium MC12 multi-porteurs est un système de transport innovant permettant de déplacer, positionner ou regrouper des objets dans des machines destinées à des processus discrets.
Quelques mots du fabricant :
- Augmentez les performances et la flexibilité de vos machines
- Accélérer l'ingénierie et améliorer la qualité de la conception
- Simplifier l'installation et la mise en service
- Augmenter le TRG des machines

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


