nouveau

Schneider Electric - Modicon - Contrôleur TM173 sans afficheur - 22 E/S - 5 sorties relais - TM173OBM22RH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 5

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487045526

Réf. Sonepar

01887704552

Réf. Fournisseur

TM173OBM22RH

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

5

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...230 V

nombre de sorties de relais:

5

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

4

nombre d’entrées analogiques:

7

nombre d’entrées numériques:

6

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

autre

taille de mémoire:

1024 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

72 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

60 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Contrôleurs logiques TM173 Optimized, Alimentation 230Vac, sans afficheur, 2 Modbus RS-485 ports, 22 E/S, 5 sorties relais

Les Atouts de l'article:

Ce contrôleur logique fait partie de la gamme de Modicons M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications HVAC et pompage. Il comprend 6 entrées numériques, 7 entrées analogiques, 5 sorties numériques, 4 sorties analogiques. Ce contrôleur programmable intègre 2 ports de communication RS-485 et 1 port de bus d'expansion CAN. Il s'agit d'un contrôleur logique programmable 230Vac pour les applications HVAC et de pompage. Les DI sont sans tension, à lecture d'impulsion (jusqu'à 2kHz), et les AI sont NTC (b3435 - 10kW), PT1000, 0-10V, 4-20mA, 5V, 10V. Les DO sont des relais 3A SPST avec le même commun, et les AO sont 0-10V/4-20mA, 0-10 V/PWM (10Hz à 2kHz). Il mesure 72mm de large, 60mm de profondeur, 110mm de haut, et pèse 0.260kg. Ce contrôleur est conçu pour les applications de HVAC et de pompage. Il est certifié CE, cURus (UL Recognized), CSA, RCM, RoHS China et UKCA. Il est compatible avec les modules d'extension IO et les interfaces sécurisées. Il est vendu en une seule pièce. Il est conçu pour être monté sur un rail DIN de 35 mm. Les contrôleurs modicon M171/M172/M173 sont conçus pour les solutions d'automatisation complètes pour les machines HVAC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux équipementiers et permet de maximiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique des applications de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC) et de pompage.



Quelques mots du fabricant :

  • Les contrôleurs logiques Modicon M171/M172/M173 permettent d'optimiser la rentabilité/efficacité énergétique
  • Réduisez les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif Ecostruxure Machine Expert - HVAC
  • Toutes les fonctions pour concevoir et construire des machines rentables sont déjà intégrées.
  • Restez connecté partout grâce à la connectivité de plusieurs GTB

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric