nouveau

Schneider Electric - Modicon X80 - kit de reprise blindage - 16 emplacements - BMXXSP1600

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon X80 - kit de reprise blindage - 16 emplacements

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - borne pour raccord de blindage

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486404737

Réf. Sonepar

01887640473

Réf. Fournisseur

BMXXSP1600

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

borne pour raccord de blindage

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Modicon X80 - kit de reprise blindage - pour rack automate Process - 16 emplacements - kit de blindage de connexion - kit connecteur - produit compatible : 16 slot Backplane - avec 2 embases, 1 barre métallique

Les Atouts de l'article:

Ce kit fait partie de la gamme Modicon X80, une offre d'entrées/sorties communes pour Modicon M340 et Modicon M580. Ce kit de connexion de blindage de câble est utilisé pour aider à protéger contre les décharges électrostatiques lors du raccordement du blindage sur les cordons. Il est monté sous le fond de panier (Rack/Chassis) à 16 emplacements contenant les modules d'E/S. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il comprend, 1 barre métallique recevant les bagues de serrage et la borne de mise à la terre et 2 embases support à monter sur le rack. Ce kit pèse 0,460 kg. Ce produit répond aux besoins de nos clients en matière d'infrastructures intelligentes, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière, de minéraux, de métaux, de datacenters et de production d'énergie. Ce kit de système de blindage est composé d'une barre métallique recevant les bagues de serrage et la borne de mise à la terre, ainsi que deux embases à monter sur le rack. Modicon X80 se compose d'une plate-forme commune de modules compatibles qui réduit les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock, et d'une formation unique pour différents automates programmables industriels (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation.



Quelques mots du fabricant :

  • 16 emplacements
  • Protection contre la décharge électrostatique
  • Pour montage sur fond de panier (rack/châssis)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric